曜日別特売

バッテリー溶接機

バッテリー溶接機 - 新ダイワバッテリー溶接機 - 新ダイワ

本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合
軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。
電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。
充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。
充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。

寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544使用率(%)溶接:20~40冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)2.0~4.0電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替)充電方式定電流定電圧充電方式内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、フォーマットまたは複数人での荷降ろしが必要になる場合があります。
※劣化が著しいバッテリーは充電できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
乾燥質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720869SBW170D79
411,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年2月27日
13720878SBW170DーMF80
446,000
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする