新ダイワ
ガソリンエンジン溶接機
超軽量34kg。(溶接専用機)
現場移動に便利な小型・軽量タイプです。
仕様
●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69
寸法(mm)
長さ520×幅390×高さ406
定格出力電流(A)
溶接:DC120
使用率(%)
溶接:40
使用燃料
レギュラーガソリン
燃料消費量(L/h)
1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)
機能
リコイル
乾燥質量(kg)
34
燃料タンク容量(L)
3.6
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
連続運転時間(h)
溶接:約3.0
電流調整範囲(A)
溶接:DC40~130
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13720887
EW130
¥
298,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません