曜日別特売

フットジャッキ ハイジェニック仕様

フットジャッキ ハイジェニック仕様 - ナベヤフットジャッキ ハイジェニック仕様 - ナベヤフットジャッキ ハイジェニック仕様 - ナベヤフットジャッキ ハイジェニック仕様 - ナベヤ

耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」
耐食性・耐薬性に優れた材質
本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。
短時間洗浄・清掃性に優れた形状
バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。
食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠
各種認証を得た信頼性の高い製品です。

材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴムH13D60I20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.18MB)
注意
※本製品は設備や装置の脚部に設けられたネジ穴に取付けて、高さ調整、レベル出しを行う製品です。
※各種認証を取得した製品のため、食品・医薬などの衛生環境基準の高い業界で使用される設備や装置に最適です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
質量(kg)
B
質量(g)
F
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720555FHY12140-60(並目)M12×1.750.43191430157
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720571FHY16140-60M16×20.47191470157
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720580FHY16140-80M16×20.59193590159
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720589FHY16140-100(並目)M16×20.73196730162
20,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする