ホールドピン

ホールドピン - ナベヤホールドピン - ナベヤホールドピン - ナベヤホールドピン - ナベヤホールドピン - ナベヤ

以下の製品専用のホールドピンです。
・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)
・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)
・ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)
・ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)

材質SUS630B5.8F2.5G1.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は以下の製品と組み合わせて使用します。
※・クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)
※・クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
質量(g)
D
C
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13718751QT06HP7.62M4×0.75.56
610
569
626(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
13718760QT08HP8.73M5×0.86.58
610
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする