ナベヤ
マグピン
専用工具は不要。六角レンチで取り付けが可能。
高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
材質
S45C
A
7
B
6(+0.1~0)
質量(g)
2
F
2.5
D
M4×0.7
C
6
E
2
表面処理
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は「マグキャッチピン(キャッチホール)」と組み合わせて使用する製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13718769
MPCP06
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった