カムベース(薄板用)

カムベース(薄板用) - ナベヤカムベース(薄板用) - ナベヤカムベース(薄板用) - ナベヤカムベース(薄板用) - ナベヤ

挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。
対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。
【付属品】
QTB05:六角ナット(M14×1.5)…1個
QTB08:六角ナット(M20×1.5)…1個

材質
本体:QTB-T…SCM440、QTB-TS…SUS630相当
ナット:SUS304相当
H2F2D3表面処理QTB-T:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は以下製品と組み合わせて使用する製品です。
※クイックターンクランプ(スタンダード・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(スタンダード・ステンレスノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・ステンレスノブ)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
A
B
質量(g)
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13718778QTB05TQT05(P、FP、S、FS)251637M14×1.5
2,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
13718787QTB05TSQT05(P、FP、S、FS)251637M14×1.5
3,100
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
13718796QTB08TQT08(P、LP、FPS、LS、FS)321870M20×1.5
2,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
13718805QTB08TSQT08(P、LP、FPS、LS、FS)321870M20×1.5
3,420
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする