曜日別特売

ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ

ホールファスナー ピンホールド ノブタイプ - ナベヤホールファスナー ピンホールド ノブタイプ - ナベヤホールファスナー ピンホールド ノブタイプ - ナベヤホールファスナー ピンホールド ノブタイプ - ナベヤホールファスナー ピンホールド ノブタイプ - ナベヤ

握りやすく落下を防止する形状
テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。
クランプ忘れの防止
ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。
優れた耐食性と耐久性
・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。

材質本体:SUS303A32B11高さ(mm)32.5HM16×1(細目)質量(g)54F6.5D18C23E18G17外径Φ32RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)100内容量1個
注意
※本製品は「ホールドピン(別売り)」と組み合わせて使用する製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720345HF06PHKS
5,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする