ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ

ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ - ナベヤホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ - ナベヤホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ - ナベヤホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ - ナベヤホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ - ナベヤ

クランプ忘れの防止
ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。
優れた案内性
ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。
優れた耐食性と耐久性
・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
作業性向上
取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。

材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ」と組み合わせて使用、
※または、ベース側(差し込み側)に加工を施して使用できます。
※その場合は、取付加工寸法図を参考にベース側へ加工を施してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
高さ(mm)
H
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720309HF06PSS7.52746.51221
3,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720318HF10PSS113861.51653
4,100
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする