曜日別特売

ホールファスナー ホールディングタイプ

ホールファスナー ホールディングタイプ - ナベヤホールファスナー ホールディングタイプ - ナベヤホールファスナー ホールディングタイプ - ナベヤホールファスナー ホールディングタイプ - ナベヤホールファスナー ホールディングタイプ - ナベヤ

握りやすく落下を防止する形状
テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。
クランプ忘れの防止
ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。
優れた案内性
ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。
優れた耐食性
製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。

材質
本体:SUS303
ナット:SUS304
シャフト:SUS630
H4J4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は先端部がプレートに食い込むことでクランプを行います。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720370HF63-3HS238M12×1(細目)5244
6,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720379HF66-3HS238M12×1(細目)5243
6,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720388HF83-6HS3211M16×1(細目)6487
6,700
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720397HF86ー6HS3211M16×1(細目)6486
6,700
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする