曜日別特売

カムベース

カムベース - ナベヤカムベース - ナベヤカムベース - ナベヤカムベース - ナベヤ

挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。
対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。
【付属品】
QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本
QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本

材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS表面処理QTB:無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は以下製品と組み合わせて使用する製品です。
※クイックターンクランプ(スタンダード・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(スタンダード・ステンレスノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・ステンレスノブ)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
A
B
H
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13718821QTB05QT05(P、FP、S、FS)2591018
1,810
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
13718830QTB05SQT05(P、FP、S、FS)2591018
2,700
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
13718839QTB08QT08(P、LP、FPS、LS、FS)32101332
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
13718848QTB08SQT08(P、LP、FPS、LS、FS)32101332
3,060
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする