ナベヤ
ホールファスナー用ナット
ホールファスナー各種製品を下面から取り付ける際に使用できます。
材質
本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ」、「ホールファスナー インサートタイプ」または「ホールファスナー インサートロックタイプ」と組み合わせて使用する製品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
質量(g)
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13720458
HFN12S-T6
19
6
11
M12×1.5(細目)
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720467
HFN16S-T8
24
8
21
M16×1.5(細目)
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720476
HFN20S-T10
30
10
32
M20×1.5(細目)
¥
440
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった