ナベヤ
キャッチホール
マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。
高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
適合機種
MPCP06
材質
SUS304、ネオジム磁石
A
16
B
15(+0.1~0)
質量(g)
10
D
M12×1.5
C
3
E
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(N)
7
内容量
1個
注意
※本製品は「マグキャッチピン(マグピン)」と組み合わせて使用する製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13718735
MPCH06
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった