曜日別特売

スペーサー(クイックターン用)

スペーサー(クイックターン用) - ナベヤスペーサー(クイックターン用) - ナベヤスペーサー(クイックターン用) - ナベヤスペーサー(クイックターン用) - ナベヤ

クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。

材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応適合プレート厚さ(mm)30~60内容量1個
注意
※本製品は以下製品と組み合わせて使用する製品です。
※クイックターンクランプ(スタンダード・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(スタンダード・ステンレスノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(フリースライド・ステンレスノブ
※クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ)
※クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
A
B
質量(g)
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13718717QT05SPQT05(P、FP、S、FS)、QT06PH(P、S)2514(+0.1~0)910
900
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
13718726QT08SPQT08(P、LP、FP、S、LS、FS)、QT08PH(P、S)3418(+0.1~0)1613
1,050
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする