ナベヤ
ホールファスナー /インサート用ロックピン
優れた案内性
ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。
優れた耐食性
製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質
本体:SUS630
A
8
B
23
質量(g)
7
F
M5×0.8
D
5
C
5
E
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー インサートタイプ」もしくは「ホールファスナー インサートロックタイプ」と組み合わせて使用する製品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13720449
HF08ILPS
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった