ナベヤ
ホールファスナー用スペーサー
取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します。
ベース厚み:t=4,5,6,7mm
材質
本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は別売りの「ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ)」もしくは「ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ)」と組み合わせて使用する製品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13720485
HFS19S-T4
4
3
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720501
HFS19S-T5
5
3
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720510
HFS19S-T6
6
4
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720519
HFS19S-T7
7
5
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった