曜日別特売

ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ

ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ - ナベヤホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ - ナベヤホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ - ナベヤホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ - ナベヤ

優れた案内性
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。
専用工具不要
六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。

D3材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品は「ホールファスナー プッシュホールド(ノブタイプ)」もしくは「ホールファスナー プッシュホールド(ストレートタイプ)」と組み合わせて使用します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
F
質量(g)
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720327HF06PBS1666915
930
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
13720336HF10PBS2010101417
1,140
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする