整流板レンジフードフィルター

整流板レンジフードフィルター - 新北九州工業整流板レンジフードフィルター - 新北九州工業

整流板用の油汚れ防止フィルターです。レンジフードの吸い込み口を覆えるので、整流板の表面や内部に入る油汚れをしっかり防止します。フィルターは難燃加工を施しています。整流板の幅60cm~90cmまで取り付けができます。フィルターは取付テープで貼り付けるだけなので簡単に取り付けできます。フィルターはカットをしやすいように5cm間隔でラインが印刷されております。

用途換気扇(レンジフード)の汚れ防止に。付属品取付テープ16片適合機種幅60~90cm、奥行64cmまでの整流版付きのレンジフードサイズ(cm)約64×91素材難燃性不織布内容量1枚
注意
※整流版が2枚付いているものには使用できません。
※本体の材質等により取り付けできないものがございます。
※コンロ等の火元より1m以上離してご使用ください。
※取り付ける際は必ずレンジフードを停止状態にして作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720160SR600-1W
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする