曜日別特売

アルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ”

アルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” - ZENONアルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” - ZENONアルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” - ZENONアルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” - ZENONアルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” - ZENONアルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” - ZENONアルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” - ZENONアルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” - ZENON

強力アルカリパワーで除菌します。
ピュアステラは「水」を独自の技術で電気分解した100%電解アルカリ水で、環境にも身体にも優しく経済的です。
pH13.2のピュアステラを軟水で5倍希釈でpH12.7、10倍希釈でpH12.4となります。用途に応じて希釈してご使用ください。
アルカリ電解水で国内初、奈良県立医科大学との共同研究より、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する不活化効果を確認しました。

用途
洗浄、脱脂。
除菌(大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌、腸炎ビブリオ、インフルエンザウイルスなど)。
消臭、防臭。
材質100%電解アルカリ水効果除菌、消臭
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720659PURESTELLAPH13.2-20L1ケース208-0655pH13.220
35,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
13720668PURESTELLAPH12.7-20L1ケース208-0661pH12.720
26,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
13720677PURESTELLAPH13.2-4L1本208-0654pH13.24
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
13720686PURESTELLAPH12.7-4L1本208-0660pH12.74
9,620
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
13720695PURESTELLAPH12.7-2L1本208-0659pH12.72
4,690
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
13720711PURESTELLAPH12.7-30ML1本208-0657pH12.70.03
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする