Flow 2 Pro スポットライト

Flow 2 Pro スポットライト insta360 Flow 2 Pro スポットライト insta360 Flow 2 Pro スポットライト insta360 Flow 2 Pro スポットライト insta360 Flow 2 Pro スポットライト insta360 Flow 2 Pro スポットライト insta360 Flow 2 Pro スポットライト insta360 Flow 2 Pro スポットライト insta360

取り付け・使い方は簡単、 プロレベルのライティングでショットを向上。Flow 2 Pro用のスポットライト。
色温度と明るさの組み合わせは9通り。一体型カーブディフューザーにより、ソフトで均一な照明を実現。

適合イルミネーション:10~80ルクス(被写体からの距離0.6(m) 質量(g)11 消費電力(W)0.8 定格電圧5V=160mA 色温度クール(5000K) ウォーム(2900K) 中間(3500K) 対象Flow 2 Pro 動作温度(℃)-10 ~ 40 サイズ(mm)57.4×45.5×15.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13720221 CINSBBQB
オープン
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする