insta360
Flow 2 Pro 磁気スマートフォンクランプ
Flow 2 Proの追加用・交換用のスマートフォンクランプ。
スマートフォンをFlow 2 Proに取り付けるだけで、簡単に撮影。
クランプ幅64-84mmのほとんどの最新スマートフォンに適合。
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
71.2×33×20.7、クランプ最小幅:64、クランプ最大幅:84
質量(g)
25
対象
Flow 2 Pro
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13720248
CINSBBQD-G
ストーン・グレー
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13720257
CINSBBQD-W
サミット・ホワイト
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください