曜日別特売

オフィスチェア

オフィスチェア - 井上金庫販売オフィスチェア - 井上金庫販売オフィスチェア - 井上金庫販売オフィスチェア - 井上金庫販売オフィスチェア - 井上金庫販売オフィスチェア - 井上金庫販売オフィスチェア - 井上金庫販売オフィスチェア - 井上金庫販売
内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13676358EBC-156BK背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+モールドウレタン+ポリエステルメッシュ、脚:樹脂成型品+PUキャスターW675 D590 H1095~1155 SH405~465
69,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676367EBC-156MO背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+モールドウレタン+ポリエステルメッシュ、脚:樹脂成型品+PUキャスターW675 D590 H1095~1155 SH405~465
69,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676376EBC-156GL背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+モールドウレタン+ポリエステルメッシュ、脚:樹脂成型品+PUキャスターW675 D590 H1095~1155 SH405~465
69,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676385MBS-155BK背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+PUキャスターW490 D580 H1160~1315 SH435~505
67,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676401MBS-155GL背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+PUキャスターW490 D580 H1160~1315 SH435~505
67,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676410MBS-155NV背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+PUキャスターW490 D580 H1160~1315 SH435~505
67,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676419MBS-155GR背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+PUキャスターW490 D580 H1160~1315 SH435~505
67,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676428MAM-174GR背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+PUキャスターW685 D540 H995~1075 SH420~500
64,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676437MAM-174SB背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+PUキャスターW685 D540 H995~1075 SH420~500
64,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676446LAP-WM54BK背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスターW650、D610、H980~1070、SH455~545
99,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676455CPC-153BK背:PP樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスターW735、D590、H1035~1125、SH495~585
128,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676471KSQ-150BK背:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:アルミダイキャスト+ナイロンキャスターW485、D550、H925~1025、SH410~510
62,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676480KSQ-150BL背:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:アルミダイキャスト+ナイロンキャスターW485、D550、H925~1025、SH410~510
62,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676489KSQ-150YL背:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:アルミダイキャスト+ナイロンキャスターW485、D550、H925~1025、SH410~510
62,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676498KSQ-150PBK背:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:アルミダイキャスト+ナイロンキャスターW485、D550、H925~1025、SH410~510
62,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676507KSI-149BK背:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスターW485、D560、H1115~1330、SH405~485
65,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676516KSI-149GL背:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスターW485、D560、H1115~1330、SH405~485
65,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676525LVS-152背:PA樹脂成型品+ポリエステルメッシュ、座:合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚:樹脂成型品+ナイロンキャスターW500、D550、H960~1050、SH465~555
67,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676541BJK-154背:ウレタン+PVC、座:PP樹脂成型品+ウレタン+PVC、脚:スチールメッキ仕上げ+ナイロンキャスターW470、D470、H715~845、SH475~605
53,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする