SC書庫用天板

SC書庫用天板 - 井上金庫販売SC書庫用天板 - 井上金庫販売SC書庫用天板 - 井上金庫販売SC書庫用天板 - 井上金庫販売SC書庫用天板 - 井上金庫販売
材質本体材質:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC寸法(mm)W899 D400 H18備考SC-0909用の天板です。内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13676699MTS900FOフォレスト
15,500
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676708MTS900NAナチュラル
15,500
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676717MTS900BKブラック
15,500
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676726MTS900WHホワイト
15,500
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676735MTS900WNウォルナット
15,500
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする