曜日別特売

スタッキングチェア

スタッキングチェア - 井上金庫販売スタッキングチェア - 井上金庫販売スタッキングチェア - 井上金庫販売スタッキングチェア - 井上金庫販売スタッキングチェア - 井上金庫販売スタッキングチェア - 井上金庫販売スタッキングチェア - 井上金庫販売
材質背:PP樹脂成型品、座:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布、脚:スチール粉体塗装幅(mm)510高さ(mm)744奥行(mm)515キャスターなし肘掛なし座高(mm)430グリーン購入法適合メモ台なし色(背面)ブラック内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13676586PMI-B430BEベージュ
21,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676595PMI-B430BRDボルドー
21,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676611PMI-B430GLグレー
21,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676620PMI-B430MGモスグリーン
21,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676629PMI-B430NVネイビー
21,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676638PMI-B430TCテラコッタ
21,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676647PMI-B430YLイエロー
21,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする