ハイバックソファ

ハイバックソファ - 井上金庫販売ハイバックソファ - 井上金庫販売ハイバックソファ - 井上金庫販売ハイバックソファ - 井上金庫販売
仕様座面下に収納付き材質フレーム:天然木、脚部:MDF+低圧メラミン、張地:ポリエステル布、アジャスター:PP寸法(mm)W1400 D650 H1100 SH430質量(kg)35.0備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13676550FAP-1400GLグレー
168,000
88,980
97,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
13676559FAP-1400TBLターコイズブルー
168,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676568FAP-1400BEベージュ
168,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13676577FAP-1400MSTマスタード
168,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする