シービージャパン
カラリポコ バスマット
柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13723310
-
グレー
M
160
40×60
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
13723319
-
グレー
L
260
50×80
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
13723328
-
ベージュ
L
260
50×80
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください