シービージャパン
カラリポコ バスタオル
(1件のレビュー)
柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!
種別
バスタオル
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
213
縦(mm)
600
横(mm)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13723276
-
1200
600
グレー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
13723285
-
1200
600
パープル
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
13723301
-
1200
600
ベージュ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください