シービージャパン
カラリポコ フェイスタオル
柔らかな肌触りとポコポコの感触がクセになる!
種別
フェイスタオル
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
74
縦(mm)
300
横(mm)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13723215
-
グレー
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
13723231
-
パープル
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13723240
-
ベージュ
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください