PROSTYLE
充電式ドライバー
USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
用途
電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。
DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。
電圧(V)
3.7
本体寸法(mm)
49×49×183
本体質量(kg)
0.247
チャック寸法(mm)
6.35六角
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2000
充電器入力
USB:5V 1A
充電時間(分)
110
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USB充電 Type C
使用可能時間(分間)
100
内容量
1個
注意
※適切なビットを使用する。
※安全装備の着用。過度な力を掛けず、ドライバーの回転力を利用して作業を行う。
※作業場所を整理し、滑りやすい床や障害物がないか確認する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13724141
USB-CF05B
¥
7,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください