YAMAZEN(山善)
リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用
10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー
専用充電器不要
タイプCでの簡単充電が可能
ひと目で電池残量の確認ができる
用途
PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機
適合
PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025
質量(kg)
0.25
電圧(V)
直流18
入力
充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W)
バッテリー
リチウムイオン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.8×6.7×5
ケーブル
充電:USB Type-C
内容量
1個
取扱説明書:
(0.56MB)
注意
※ご購入されるUSB充電器(別売)により充電完了時間が異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
充電時間
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13723346
YBP-1015
1.5Ah
約40分
1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13723355
YBP-1025
2.5Ah
約120分
2.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください