林
防災用 圧縮タオル5枚組
タオル5枚を圧縮した防災用タオルです。
用途
防災の備えとして
種別
圧縮タオル
色
ホワイト
質量(g)
約360
長さ(cm)
34×80
内容量
1セット(5枚)
注意
※外袋は圧縮されていません。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13723511
FO496900
¥
1,000
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください