KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
マイターフシバニードシャワーDX
長期持続効果(約3ケ月)の芝生用除草シャワー剤
用途
そのまま散布する芝生用除草シャワー剤
有効成分
アシュラム・トリクロピル
性状
無色澄明水溶性液体
適合作物
日本芝
農林水産省登録第(号)
24840
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草
剤形
シャワー剤
内容量
1個(900mL)
注意
※イネ科雑草は草丈10cm以下、広葉雑草は草丈20cm以下までを目安に散布すると効果的です。
※そのまま雑草表面が濡れる程度に散布します。
※使用の目安:2~5プッシュ/15cm角★1プッシュで約0.9ml
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13751940
-
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください