高いコストパフォーマンスを実現した下敷専用の防草シートです。砂利や人工芝の下敷きを想定しています。地表へ露出していなければ、半永久的に使用可能です。耐久性の高いポリエステル高密度不織布仕様、薄型なので重量が軽く施工性が高いのが特徴です。砂利下、人工芝下での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は100cm間隔、それ以外は200cm感覚での打設をおすすめします。砂利下、人工芝下での使用における耐用年数:半永久的