ポールハンガー

ポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフトポールハンガー - フクダクラフト

温もりのある天然木を使用。
場所を取らないシンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
お掃除や模様替えなど、ちょっと移動の時でも、軽くてらくらく。
衣類やカバン、帽子などを掛けて収納できます。
工具不要で、組立てが簡単です。
耐荷重:フック1本1kg

用途
サイズ(約)
幅44×奥行44×高さ163.5cm
重量
(約)1.6kg
材質
(本体・フック)天然木・ラッカー塗装
生産国
ベトナム
材質(本体・フック)天然木・ラッカー塗装質量(kg)1.6耐荷重(kg)1/フック1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×163.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像13751818HP-1635 BRブラウン
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※単体画像13751827HP-1635 NAナチュラル
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする