玄関ベンチ棚付き

玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト玄関ベンチ棚付き - フクダクラフト

靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。
膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。
ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。
場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。
お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。
ベンチ下の2段の収納スペースには、最大6足の靴が収納できます。
棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。
アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。
屋外では使用しないでください。
全体耐荷重:80kg

用途
サイズ(約)
幅60×奥行30×高さ40.5cm
重量
(約)6.2kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(座面・棚板)化粧繊維板
生産国
中国
材質【本体】スチール・粉体塗装【座面・棚板】化粧繊維板幅(cm)60耐荷重(kg)80高さ(cm)40.5ステップ数(段)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13751809CG-M6030T NAO
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,350/税込¥1,485
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする