熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。
水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。
強中弱の3段階に風量調節が可能です。
タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止フロート付きです。
タンクは25Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。
ミストチューブセットの取り付けは簡単なマグネット式です。
質量(kg)ファン本体:約10.5/ミストタンクキット:約8.3電流(A)1.36/1.52(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)111/137(強)タンク容量(L)25(満タン)コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5.0風量(m3/min)172/186(強)対応PL保険:加入寸法(cm)ファン本体:幅112×奥行95×高さ148.5~170/ミストタンクキット:幅40×奥行44×高さ58.5騒音値(dB)69/72首振角度(°)約80風速(m/min)231/239(強)保証期間1年噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ファン45cm4枚(アルミ)運転時間(時間)連続:約2(満タン時)内容量1セット