USB RAIDケース(3.5インチHDD2台用)
用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース
材質アルミ、ABS樹脂
対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116
対応3.5インチ SATA HDD
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
内容量1個
注意
※3.5インチHDD 2台用RAIDケース※RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
※RAID1(ミラーリング)でHDDまるごとバックアップ
※自動リビルド(再構築)対応
※RAID0(ストライピング)で高速書き込み
※LARGE(スパンニング)で異なるHDDを活用
※STANDARDでHDDを別々に認識
※HDDの取り付け・セットアップが簡単
※コンパクト設計
PCパーツ の新着商品
SilverStone 外付けストレージ TS434U 外付け4ベイ 10Gbps SATA ホットスワップ ハードドライブエンクロージャ
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥28,578
¥25,980
M.2 SSD ポータブルケース アルミニウム グレー NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac
AFF WARE
税込¥3,298
¥2,998