トーカイスクリーン
パーティション
キャスター付三つ折の衝立です。表面材は耐アルコール、耐次亜塩素酸のビニールレザーです。
用途
空間の仕切り、バックヤード隠しに使用
適合
エッジ:塩化ビニール
幅(mm)
1802
奥行(mm)
420
スタンド
アルミダイキャスト
材質(表面)
ビニールレザー
グリーン購入法
適合
パネル
ポリエステル化粧板
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13752125
KC-66 グリーンレザー
26
グリーンレザー
1805
¥
126,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13752141
KC-66 ホワイトレザー
26
ホワイトレザー
1805
¥
126,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13752150
KC-76 グリーンレザー
35
グリーンレザー
2100
¥
147,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13752159
KC-76 ホワイトレザー
35
ホワイトレザー
2100
¥
147,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。