萩原
綿のふっくら座布団 ロング
ボリュームたっぷり和ざぶとん
用途
和室だけななく洋室にも合う、シンプルなかわいいカラーの和座布団。ざっくりとした触り心地でオールシーズン使いやすい綿混素材を使用。たっぷりの綿入りで、しっかりと厚みのあるふっくら仕上げ。既存のカバーなどと併用した際には、無地なので柄の干渉がなく、ヌードクションとしてもお使いいただけます。
材質
側生地:綿 58%・ポリエステル 37% レーヨン 5%、中材:ポリエステル
厚さ(mm)
100
寸法(mm)
約600×1200
対応
すべり止め:なし、洗濯:不可
内容量
1枚
注意
※カバー式ではないため、中身は取り出せません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13752710
270099301
ベージュ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13752719
270099311
グレー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13752728
270099321
アイボリー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13752737
270099331
ピンク
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません