曜日別特売

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き

トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き - 太洋紙業トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き - 太洋紙業トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き - 太洋紙業トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 200m巻き - 太洋紙業
(2件のレビュー)

世界遺産!富士山の雪解け水を使用して生産された古紙100%の日本製トイレットロール。 業務用に最適!たっぷり長ーく使える200m巻。芯なし仕様だからゴミも交換頻度も削減できます。

用途トイレットペーパー種別芯なし材質古紙パルプ100%幅(mm)107タイプソフトシングル長さ(m)200内径(Φmm)約38ケース寸法(mm)縦470×横470×高335使用場所トイレグリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1箱(6巻×8パック)
注意
※一度に多量の紙をトイレに流すと紙詰まりの原因となりますので、注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137532181859
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 事業所のトイレで使用
卸売・小売業

一年半程前に購入し、在庫切れ前に再購入。全く同じ商品はなかったのですが、こちらのほうがコスパが良かったので選びました。誰が交換しても芯無なのでゴミが出ないのがいいと思います。さらに200m巻と交換頻度が減って助かります。

1が参考にしています
2025-12-22
用途: 会社用
卸売・小売業

会社用として購入しています。備品購入担当としては安さを求めて質より量を重視しています。芯が流せるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする