曜日別特売

ミーティングチェア オプノ(Opno)

ミーティングチェア オプノ(Opno) - プラス[家具]ミーティングチェア オプノ(Opno) - プラス[家具]ミーティングチェア オプノ(Opno) - プラス[家具]ミーティングチェア オプノ(Opno) - プラス[家具]ミーティングチェア オプノ(Opno) - プラス[家具]ミーティングチェア オプノ(Opno) - プラス[家具]ミーティングチェア オプノ(Opno) - プラス[家具]ミーティングチェア オプノ(Opno) - プラス[家具]

オープンなミーティングシーンにマッチするカジュアルなモノカラーチェア 、オプノ。
シンプルなデザインで3.8kgという軽量を実現(4本脚ヌードタイプ)。
4本脚座ヌードタイプのみ最大4脚まで床置きでスタッキング可能。すっきりと収納できます。
キャスター脚タイプは軽快に動く40mm径の双輪キャスターを採用し移動を楽に。
環境面においては座クッションタイプのクロスにバイオPETクロスを使用。
PET原料の一部を植物由来原料に置き換えることで石油資源の利用を抑制し、環境に配慮した製品となっています。
また、将来的に廃棄する際、単一部材へ用意に分解可能な作りとし、部材を再利用しやすくなっています(※キャスターを除く)。

高さ(mm)786グリーン購入法適合内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13756027MC-PN112背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装5284527ナイロン双輪キャスター、ブラック
19,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888799MC-PN100背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装5133.8500なし
17,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888808MC-PN50背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装5133.8500なし
17,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888817MC-PN60背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装5133.8500なし
17,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888826MC-PN110背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装5133.8500なし
17,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888835MC-PN101SK背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装、クッション=ウレタンフォーム・布張り5134511なし
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888851MC-PN51SK背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装、クッション=ウレタンフォーム・布張り5134511なし
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888860MC-PN61SK背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装、クッション=ウレタンフォーム・布張り5134511なし
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888869MC-PN111SK背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装、クッション=ウレタンフォーム・布張り5134511なし
22,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888878MC-PN102背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装5284527あり
19,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888887MC-PN52背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装5284527あり
19,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888896MC-PN62背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装5284527あり
19,700
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888905MC-PN103SK背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装、クッション=ウレタンフォーム・布張り5284.2538あり
24,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888921MC-PN53SK背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装、クッション=ウレタンフォーム・布張り5284.2538あり
24,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888930MC-PN63SK背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装、クッション=ウレタンフォーム・布張り5284.2538あり
24,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13888939MC-PN113SK背・座=樹脂成形品、脚=19.1mm径スチールパイプ・樹脂焼付塗装、クッション=ウレタンフォーム・布張り5284.2538あり
24,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする