APMジャパン
カラーミニストレッチフィルム
厚さ20ミクロンの厚手タイプ。長物などの結束・色分けに最適。
用途
商品の区別、新聞・雑誌、段ボールの梱包や部品・パーツのまとめ、商品の保護・梱包、長物の荷崩れを防ぐなど
幅(mm)
100
長さ(m)
150
厚さ(μm)
20
紙管内径(mm)
38
内容量
1箱(32巻)
注意
※ホルダーは別売りです。ホルダーは同梱されておりませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
紙管内径(mm)
厚さ(μm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13759990
グリーン
100
150
38
20
グリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13759999
ブルー
100
150
38
20
ブルー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13760008
レッド
100
150
38
20
レッド
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13760017
ブラック
100
150
38
20
ブラック
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13760026
ホワイト
100
150
38
20
ホワイト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13760035
イエロー
100
150
38
20
イエロー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください