スーパーシャイナーBi
ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。
超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。
最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。
フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)
2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)
焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。
特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。
スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。
仕様入力(V):充電器:AC100~240
寸法(mm)W100×D330×H180(取っ手含む)
質量(kg)2.8
出力(W)300相当(最大12A)
内容量1式