曜日別特売

クリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm

クリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm - エレコムクリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm - エレコムクリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm - エレコムクリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm - エレコムクリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm - エレコムクリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm - エレコムクリーニングブラシ収納ケース テレビ裏収納 スタンド VESA穴取付対応 幅約7×厚み約7×高さ約18cm - エレコム

VESA穴に取り付けることができるクリーニングブラシケースです。
テレビ裏に隠して収納可能。テレビ周りを整理整頓することができます。
別売りのクリーニングブラシ(KBR-AM012AS/AVD-TVBR03AS)にぴったり入るサイズです。
大きめサイズで、幅広いサイズのブラシを収納できます。 ※耐荷重:約500g
ボードやデスクに直置きすることも可能です。
スチール製で重量感があり安定するため、ブラシを取り出す際も倒れにくいです。
※製品本来の用途以外で使用することはお止めください。
※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴に、付属のネジでしっかりと取り付けてください。
※設置後、製品が固定されているか確認の上ご使用ください。
※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴は、他のモニターアームなどと一緒に使用しないでください。
※製品を移動させる際は、接着面などを傷つける恐れがあるため引きずらないようご注意ください。
※製品周りのホコリは定期的に取り除いてください。

付属品ネジ(M4×10、M4×15、M6×10、M6×15、M8×15、M8×20)各1個、M4ネジ用ワッシャー、プラスドライバー材質スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約390適合サイズ(最小)40インチ寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約70×180×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13769799AVD-TVBRC01BK
2,610
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする