サンワサプライ
結束バンド_屋外用_耐候性
ケーブルを簡単に結束できる、使いきりタイプです。
耐候性にも優れており、屋外での使用に便利です。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
結束可能径(mm)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13757969
CA-621UV
1セット(50個)
約100
約2.5
8
22
50
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
13757978
CA-621UV-500
1セット(500個)
約100
約2.5
8
22
500
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
13757987
CA-622UV
1セット(50個)
約150
約3.6
18
36
50
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
13757996
CA-623UV
1セット(50個)
約203
約4.6
22
36
50
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
13758005
CA-624UV
1セット(50個)
約250
約4.8
22
68
50
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
13758021
CA-625UV
1セット(50個)
約300
約7.6
55
80
50
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
13758030
CA-626UV
1セット(50個)
約380
約7.6
55
105
50
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください