曜日別特売

インナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド

インナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド - サンワサプライ

軽くて丈夫なABS+PC素材のハードシェルケースです。
ケースから出さずにそのままパソコンが使えます。
ハンドルは不要な時はケース内に収納できます
底部にはコーナーガードを装備しています。
内側にはケーブルなどの小物を収納できるポケット付きです。

材質(表装)ABS、PCブラック質量(g)約555内寸(mm)(参考収納寸法)W320×D20×H225*パソコン収納部対応機種13.3型ワイド~13.6型ワイドまでのノートパソコン*一部の14型ワイドにも対応します。対応キャリーサポーター:なし撥水加工なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758091IN-HD1301BK
5,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする