曜日別特売

セキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品

セキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 - サンワサプライセキュリティ_eシリーズ_L字型取付部品 - サンワサプライ

iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。

セット内容本体×1形状パッケージ形状:ビニール袋本体寸法(mm)(D)12、(H)52スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×7金具外寸(mm)取付:(H)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758197SLE-19PK
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする