アップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチ

アップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチ - ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチ - ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチ - ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチ - ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチ - ナカバヤシ

『手ごたえのある筆記感』
・柔らかめのペン先でツルツル滑らない。
・程よい抵抗感のあるしっかりした書き心地。
・文字のとめ・はねなども書きやすいソフトタッチ。
・ガラス面の滑りやすさが気になる方に最適。
<ご使用上の注意>
ペーパータッチフィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるのでご注意ください。

用途
Apple PencilやTPEN-001に使える
交換用ペン先シリーズです。
仕様●入り数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1・2世代/USB-C/Pro)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:50/200材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、銅質量(g)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.5先端径(Φmm)1.2商品タイプ交換用ペン先内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758538TPEN-PS04
2,580
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする