ナカバヤシ
アップルペンシル交換用ペン先 金属製ペン先
(1件のレビュー)
エッジの効いた描き心地
用途
Apple PencilやTPEN-01に使える交換用ペン先シリーズです。
仕様
●入数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1/2世代)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:100/200
材質
ポリカーボネート、銅
質量(g)
約0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5.1×5.1×13.4
先端径(Φmm)
1
商品タイプ
交換用ペン先
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13758529
TPEN-PS03
¥
2,580
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください