折畳ハイスツール BL

折畳ハイスツール BL - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール BL - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール BL - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール BL - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール BL - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール BL - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール BL - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール BL - AIS (エイ・アイ・エス)

ハイタイプ折りたたみスツールの特徴
ハイタイプ(座面高さ63.5cm)でスリムなスツールは、カウンターや高さのあるテーブルに合わせるのにオススメです。
ブルーの座面は、サラッとした肌触りのベロア調の質感、ライトブラウンの座面は、レザーのような風合いで触れるとわずかに起毛した質感です。
ウレタンを使用した厚めの座面は、クッション性が抜群でしっかりとした座り心地です。
折りたたむ時は、ロックピンを手前に引いてロックを外して畳んで頂けます。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
折りたたみ時の厚みは約11cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
シンプルなデザインのハイスツールは、リビングやキッチン、子ども部屋など様々な場所でお使い頂けます。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。

幅(mm)350質量(kg)2BL高さ(mm)635奥行(mm)290内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13759211YSHS-17 BL
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする