曜日別特売

折りたたみワゴン BK

折りたたみワゴン BK - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみワゴン BK - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみワゴン BK - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみワゴン BK - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみワゴン BK - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみワゴン BK - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみワゴン BK - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみワゴン BK - AIS (エイ・アイ・エス)

収納にとても便利なキャスター付きワゴン。使わない時は、折りたたんで部屋の隙間に収納することができます。
通気性の良いメッシュ仕様の底板はホコリがたまりにくく、湿気もこもりにくいのでお手入れも簡単です。
3段式のワゴンは、全体耐荷重45kg、1段辺り15kgのふたが無いオープンタイプです。物の出し入れがしやすくたっぷりと収納できます。
箱から出した本体を開いてキャスターを取付けるだけの簡単組立。
キャスターは、360度回転可能、スムーズに移動できます。キャスター4個のうち2個はストッパー付きなのでワゴンを固定する時も安心です。
小物や袋などをかけるフックが3個と予備キャップが2個付属しております。
食料品やペットボトルなどの収納に。
洗面所などで、タオルや小物の収納に。
キッチンで、野菜などのストックにもおススメ。

質量(kg)4.8BK高さ(mm)890奥行(mm)305間口(mm)455耐荷重(kg)全体45(1段辺り15)ストッパーあり棚段数(段)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758915XOW-4589BK
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする